6.414-631.0 EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー 75390799

 

6.414-631.0 EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー 75390799
6.414-631.0 EPAフィルター(中間フィルター) ケルヒャー 75390799

EPAフィルター(中間フィルター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75390799
品番
6.414-631.0
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

業務用床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li、業務用ロボット掃除機 KIRA CV 50、家庭用水フィルター掃除機 DS 6.000 に使用できる洗えるEPAフィルターです。
凝縮した湿気を含んだ空気中から微細な粉塵粒子やアレルゲンを捕捉します。

質量(kg)
0.1
色
白
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
195×97×34
注意
※流水でホコリや汚れをよく洗い流し、完全に乾燥させてから本体に戻してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする