3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808

 

3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808
3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808
3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808
3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808
3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808
3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808
3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808
3.137-541.0 床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li ケルヒャー 75390808

床洗浄機 BR 45/22 C Bp Li

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
75390808
品番
3.137-541.0
参考基準価格(税別)¥1,000,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
¥899,800

ローラーブラシの高い面圧により、溝や凹凸のある床の奥の頑固な汚れまで徹底的に洗浄します。
さらに、粗ゴミ回収機能も搭載しているため、洗浄前の除塵作業を省き、清掃時間を大幅に短縮することが可能です。
旋回時の利便性を高める首振りヘッド機能(KART技術、左右200°回転式)により、店舗什器や機械設備などの障害物の多いエリアでも、衝突のリスクを回避して、マシンを簡単・快適に操作できます。
従来の鉛バッテリーと比べ、約3倍の長寿命を実現した、完全メンテナンスフリーの高性能リチウムイオンバッテリーを搭載。急速充電・部分充電にも対応し、複数シフト運用や突発的なコスト発生の回避に貢献します。
ブラシ、スクイジー、汚水タンクなどは工具不要で着脱でき、後片付けの時間を削減します。また、丸洗い可能な汚水タンクで、常に清潔・衛生的にご使用いただけます。
良好な視界と作業者の安全のため、本体の高さを抑えました。またクラス最軽量ボディにより、リフトなしでのワゴン車への積み下ろしが可能。現場間の移動が多い作業に最適です。

幅(mm)
【ブラシ清掃】450【通路旋回】1118
質量(kg)
43
色
アンスラサイトグレー
電源(V)
【充電器用】100(50/60Hz)
電圧(V)
25.2
タンク容量(L)
【清水】22【汚水】22
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
866×530×1061
バッテリー
リチウムイオン 25.2V/30Ah
水量(L/min)
1
回転数
【ブラシ】750-1050rpm
清掃能力(m2/h)
【実用上】1260【最大】1800
騒音レベル(dB(A))
66.5
充電時間(時間)
バッテリー:3.5
駆動方式
バッテリー
吸引幅(mm)
500
ブラシ面圧(g/cm2)
100-150
駆動時間(時間)
バッテリー:最大2
定格入力電力(W)
550
注意
※納入時フォークリフトが必要になる場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする