アイリスオーヤマ
サーキュレーター 8畳 メカ式
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
色
グレー
グレー
ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75391000
品番
PCF-MKM15EC-H
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
工具不要で全分解可能だからお手入れが簡単。コンパクトなのにパワフルなサーキュレーター。
色
グレー
質量(g)
1600
コード長さ(m)
約1.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×184×268
消費電力(W)(50/60Hz)
29 / 27
操作
ダイヤル式
風量調整
3段階(静音・中・強)
首振り
(自動)左右90°、(手動)上90°/下15°
羽根寸法(cm)
15 (3枚)
適用畳数
~8畳
左右首振
自動
上下首振
手動
関連資料:
アイリスオーヤマサーキュレーター_ラインナップ一覧2026(0.49MB)