※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
Gショックレスハンマー(グラスファイバー)ショートグラスファイバー柄
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
頭径(Φmm)
51
43
51
53
60
74
84
94
108
全長(mm)
400
350
400
410
500
550
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75391057
品番
OS-50SG
参考基準価格(税別)
¥26,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少します。
種類
ショックレスハンマー
頭径(Φmm)
51
全長(mm)
400
材質(頭)
ナイロン/ポリエチレン
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
金型作業/機械の組立・修理
呼称
#3×400
頭部長(mm)
163
質量(kg)
1.5
アズワン品番
65-1871-75
RoHS指令(10物質対応)
対応