DQ-CNV05 三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド 75391567

三菱GOT⇔シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ケーブル長(m)0.5
内容量1セット注文コード75391567品番DQ-CNV05
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,570
販売価格(税別)
8,700

三菱PLC側(D-SUB25P)→MELSEC-QCPU(ミニDIN6P)変換用RS-422⇔RS-232Cコンバータ
三菱電機エンジニアリング株式会社製FA-CNV2402CBL、FA-CNV2405CBL対応品

用途D4RVN30、D4RBN30、D4RB5N30をお持ちの方がMELSEC-QCPU、QモーションCPUのミニDIN6Pポートと接続するためのコンバータケーブルですケーブル長(m)0.5クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ端子ミニDIN6P プラグ⇔D-SUB25P レセプタクル対応商品(三菱電機エンジニアリング製)FA-CNV2405CBLRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする