曜日別特売
UV4000-GR1010 ターピー UVシート #4000 グリーン 萩原 75391849

メイン画像

UV4000-GR1010 ターピー UVシート #4000 グリーン 萩原 75391849
UV4000-GR1010 ターピー UVシート #4000 グリーン 萩原 75391849
UV4000-GR1010 ターピー UVシート #4000 グリーン 萩原 75391849
UV4000-GR1010 ターピー UVシート #4000 グリーン 萩原 75391849
UV4000-GR1010 ターピー UVシート #4000 グリーン 萩原 75391849

ターピー UVシート #4000 グリーン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
75391849
品番
UV4000-GR1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

耐候剤を添加した長寿命タイプのUVシートです。

用途
長期使用を目的とした資材カバーや野積み養生などに。
レジャーシート、日よけに。
トラスコ品番
437-5525
材質
本体:ポリエチレン、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.36
グリーン
長さ(m)
9.9
ハトメ数
44
番手
4000
引裂強度(N)
150
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
9.79
耐久性
約3年
RoHS指令(10物質対応)
対応
引張強度(N/5cm)
【縦】1150 / 【横】1100
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする