販売価格(税別)¥3,960~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 萩原工業 【オーダー】ターピー 防ぐネット【クリアタイプ】 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃 【オーダー】ターピー 防ぐネット【クリアタイプ】 (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 風・砂・塵・雪・鳥・虫などのバリアに最適なメッシュシートです。半透明で視界を良好に保ち、死角を作らないので防犯にも有効です。軽量で作業性にも優れています。 0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位で指定ができます。 ハトメピッチは、30cmピッチ若しくは均等割りです。 寸法の精度は概ね±3%です。 注文コード06761059 色クリア 材質(シート)ポリプロピレン 内容量1枚 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 沖縄地方 1 ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950 離島 1 お送りできません ブルーシート・UVシート類 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】ターピー 防ぐネット【クリアタイプ】 萩原工業 税込¥4,356~ ¥3,960~ 【オーダー】ターピー 防ぐネット【ストロングタイプ】 萩原工業 税込¥6,787~ ¥6,170~ 【オーダー】ターピー 雪下ろし促進シート 萩原工業 税込¥9,361~ ¥8,510~ 【メーカー在庫限り特価品】 防炎ターポリンシート ロール巻 ODグリーン ユタカメイク 税込¥9,018~ ¥8,198~ ホワイトシート1500 エムエフ 税込¥14,278~ ¥12,980~ ホワイトシート2200 エムエフ 税込¥28,578 ¥25,980 バスケットへ ホワイトシートロール1500 エムエフ 税込¥10,448~ ¥9,498~ ターピー防災減災シート#3000 萩原工業 税込¥6,048~ ¥5,498~ ブルーシート#2200 澤商 税込¥18,678~ ¥16,980~ ブルーシート#2200 原反 澤商 税込¥10,998 ¥9,998 ブルーシート1500 エムエフ 税込¥12,078~ ¥10,980~ ブルーシート2200 エムエフ 税込¥21,978~ ¥19,980~ ブルーシート3000 エムエフ 税込¥25,278~ ¥22,980~ ブルーシートロール1500 エムエフ 税込¥10,668~ ¥9,698~ ブルーシートロール2200 エムエフ 税込¥25,278 ¥22,980 バスケットへ ブルーシートロール3000 エムエフ 税込¥16,478~ ¥14,980~ 薄手ブルーシート ユタカメイク 税込¥18,678 ¥16,980 バスケットへ #3000 ブルーシート(BLZ) ユタカメイク 税込¥42,878~ ¥38,980~ カメラメンテナンス用品 クリーニングトラベルキット6 ユタカメイク 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ ターピー ソフトメッシュシート 役物規格 グレー 萩原 税込¥373,780~ ¥339,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品塗装・養生・内装用品ブルーシート・UVシート類オーダーブルーシート・UVシート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品