設定情報
販売価格(税別)¥6,170~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
萩原工業

【オーダー】ターピー 防ぐネット【ストロングタイプ】

メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
【オーダー】ターピー 防ぐネット【ストロングタイプ】 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

風・砂・塵・雪・鳥・虫などのバリアに最適なメッシュシートです。耐候性約3年相当と、屋外でも長期間ご使用いただけます。
0.5m×0.5m~10m×10mまで10cm単位で指定ができます。
ハトメピッチは、30cmピッチ若しくは均等割りです。
寸法の精度は概ね±3%です。

注文コード06761068 色ホワイト 材質(シート)ポリプロピレン 内容量1枚
読込中…
 
 
 

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650
北海道地方 1 ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850
沖縄地方 1 ¥ 4,500 / 税込 ¥ 4,950
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする