D4CAB-FU-A(35M) 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド 75392023

D4CAB-FU-A(35M) 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド 75392023
D4CAB-FU-A(35M) 三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル ダイヤトレンド 75392023

三菱エネルギー計測ユニットEcoMonitorLight⇔DIFU-RS24A間用ケーブル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ケーブル長(m)35
内容量1セット注文コード75392023品番D4CAB-FU-A(35M)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,188
販売価格(税別)
31,080

エネルギー計測ユニット側:丸型圧着端子⇔DIFU-RS24A側:バラ線
対応三菱エネルギー計測ユニット:EMU4-BD1-MB、EMU4-HD1-MB
RS-485ケーブル(2線式)
RS-485(MODBUS RTU)通信対応

用途三菱エネルギー計測ユニットEMU4-BD1-MB/EMU4-HD1-MB⇔DIFU-RS24A間を接続するためのインタフェースケーブルですケーブル長(m)35クロ規格RS-485ケーブル端子丸型圧着端子⇔バラ線RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする