曜日別特売
CX-103 テーブルナンバー アルミ製 光 75392226

メイン画像

CX-103 テーブルナンバー アルミ製 光 75392226
CX-103 テーブルナンバー アルミ製 光 75392226

テーブルナンバー アルミ製

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は表示内容など350種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
表示内容
103
注文コード
75392226
品番
CX-103
参考基準価格(税別)¥490販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
¥489

テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。

用途
目印、番号表示に。
トラスコ品番
623-0149
表示内容
103
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.2
取付
粘着テープ
縦(mm)
49
横(mm)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする