Panasonic(パナソニック)
捕虫器用蛍光灯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(25本)
注文コード
75393107
品番
FL20SBLKF3
参考基準価格(税別)
¥30,250
販売価格(税込)
¥24,090
販売価格(税別)
¥
21,900
バスケットに入れる
虫の集まりやすい近紫外線と青色光を発生します。昆虫のすう光性を利用した捕虫器用の光源です。
長さ(mm)
580
質量(g)
129
口金
G13
定格消費電力(W)
20
定格寿命(時間)
5000
バルブ径(Φmm)
32.5
適合点灯管
FG-1EL/FG-1PL、電子点灯管:FE1E
注意
※必ず専用の器具でご使用ください。
※眼に有害な紫外線(波長300nm以下)は放射しませんが、近距離照射で長時間作業する場合は安全のため眼鏡をかけてください。