ベッセル
垂直アーム
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
お客様組立品
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
75394673
品番
VAB-5
参考基準価格(税別)
¥95,390
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
手腕のように自在に動く、ツールアーム
ネジ締め時の反力を吸収、手首の負担を軽減。
垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。
適合機種
VEシリーズ(電動ドライバー)全機種
セット内容
ツールバランサー(VBL-30)
外径(mm)
(取付け工具)25~42
可動範囲(mm)
~R450(先アーム角 22.5°の時)
最大荷重(kg)
1.2
最大許容反力(N)
5(N.m)