色アンバーブラック ツヤ消しカラー全長(mm)1865全幅(mm)585サドルの高さ(mm)795~945タイヤサイズ27×1-3/8WO総質量(kg)26.6材質(フレーム)アルミニウムバッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)9.9バッテリー電圧(V)36.5充電時間(時間)約4時間10分変速段数内装5段シマノグリップシフト走行距離(km)エコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)適応身長(cm)148以上適合規格BAA適合仕様盗難防止装置:BSロックⅢプラス(スペアキー対応)+ワイヤー錠、前照灯:ワイドスーパーパワーバッテリーランプサイズ27型蓄電池容量(Wh)361