※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
アルベルトe B400 電動アシスト自転車 2022年モデル 【完成組立品】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
内容量
1台
注文コード
75394884
品番
A7LB42
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥168,182
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
通学中のトラブルリスクを減らす。学生のための電動アシスト自転車。※専用充電器付
色
アンバーブラック ツヤ消しカラー
全長(mm)
1865
全幅(mm)
585
サドルの高さ(mm)
795~945
タイヤサイズ
27×1-3/8WO
総質量(kg)
26.6
材質(フレーム)
アルミニウム
バッテリー
リチウムイオン
バッテリー容量(Ah)
9.9
バッテリー電圧(V)
36.5
充電時間(時間)
約4時間10分
変速段数
内装5段シマノグリップシフト
走行距離(km)
エコモード135、オートモード80、パワーモード51(目安/一充電)
適応身長(cm)
148以上
適合規格
BAA適合
仕様
盗難防止装置:BSロックⅢプラス(スペアキー対応)+ワイヤー錠、前照灯:ワイドスーパーパワーバッテリーランプ
サイズ
27型
蓄電池容量(Wh)
361
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75394884
A7LB42
06538449
A7LB45
アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1台
¥
167,990
税込
¥
184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394884
A7LB42
06538458
A7LB45
アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1台
¥
167,990
税込
¥
184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394884
A7LB42
06538467
A7LB45
アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1台
¥
167,990
税込
¥
184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394884
A7LB42
06538476
A7LB45
アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1台
¥
167,990
税込
¥
184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75394884
A7LB42
06538485
A7LB45
アルベルト e L型 27型電動アシスト自転車 2025年モデル 【完成組立品】
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
1台
¥
167,990
税込
¥
184,789
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)