※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンド(CBN)バー(円筒型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
1本
1箱(10本)
刃径(Φmm)
5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
5
6
6.5
10
8
シャンク径(Φmm)
3
3
6
刃長(mm)
10
8
10
15
19
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75395004
品番
CB-50AH
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
5
刃長(mm)
10
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
70000
全長(mm)
45
砥材
CBN
シャンク径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります