サイズ26型色シルキーベージュ材質(フレーム)アルミニウム変速段数内装3段シマノグリップシフトバッテリー容量(Ah)9.9走行距離(km)エコモード130、オートモード90、パワーモード54(目安/一充電)充電時間(時間)約4時間10分総質量(kg)28.2全長(mm)1875全幅(mm)550サドルの高さ(mm)740~875適応身長(cm)139以上バッテリーリチウムイオン蓄電池容量(Wh)361バッテリー電圧(V)36.5仕様盗難防止装置:BSロック8(スペアキー対応)、前照灯:シングルパワーバッテリーランプ