BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ラクット 20インチ 20型電動アシスト自転車 2021年モデル 【完成組立品】
まいにち、たすかる。ラクあし電動アシスト自転車。
材質(フレーム)
アルミニウム
バッテリー容量(Ah)
9.9
充電時間(時間)
約4時間10分
バッテリー
リチウムイオン
蓄電池容量(Wh)
361
バッテリー電圧(V)
36.5
内容量
1台
注意
※ご使用前に取扱い説明書ををよくご覧頂き、ご理解の上、ご使用願います。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。法人番号の登録があり、法人の看板が確認できる住所へのみお届け可となります。
※整備代金込、完成車両でのお届けとなります。(近隣の自転車店などで自転車防犯登録を行って下さい。)
※自転車を利用される方は、以下の事項を確認し、安全にご利用ください。
■道路交通法などによる主な規定
□重大事故につながるため、信号や一時停止は守らなければなりません
□車道を通行する際には、左側を通行しなければなりません
□追越し、進路変更等をする際は、後方を確認しなければなりません
□歩道を通行する際は、車道寄りを徐行しなければなりません
□歩行者の通行を妨げるときは、一時停止しなければなりません
□以下の行為は禁止行為です
・並進、二人乗り
・スマートフォン、携帯電話、イヤホン使用
・飲酒運転、夜間の無灯火運転
・傘差し運転
□自転車は駐輪場に停めましょう
■東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例による主な規定
□大人も子供もヘルメットを被りましょう
□年に1回程度は、自転車店等で点検してもらいましょう
□自転車事故に備えて、個人賠償責任保険等に加入しましょう
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
変速段数
走行距離(km)
総質量(kg)
全長(mm)
全幅(mm)
サドルの高さ(mm)
適応身長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75395076
RK6B41
26型
アンバーブラウン
内装3段シマノグリップシフト
エコモード130、オートモード90、パワーモード54(目安/一充電)
28.2
1875
550
740~875
139以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395085
RK6B41
26型
サファイヤブルー ツヤ消しカラー
内装3段シマノグリップシフト
エコモード130、オートモード90、パワーモード54(目安/一充電)
28.2
1875
550
740~875
139以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395094
RK6B41
26型
ジェードオリーブ ツヤ消しカラー
内装3段シマノグリップシフト
エコモード130、オートモード90、パワーモード54(目安/一充電)
28.2
1875
550
740~875
139以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395103
RK6B41
26型
シルキーベージュ
内装3段シマノグリップシフト
エコモード130、オートモード90、パワーモード54(目安/一充電)
28.2
1875
550
740~875
139以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395119
RK6B41
26型
ルビーレッド ツヤ消しカラー
内装3段シマノグリップシフト
エコモード130、オートモード90、パワーモード54(目安/一充電)
28.2
1875
550
740~875
139以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395128
RK4B41
24型
ルビーレッド ツヤ消しカラー
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
26.7
1760
565
680~815
130以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395137
RK4B41
24型
サファイヤブルー ツヤ消しカラー
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
26.7
1760
565
680~815
130以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395146
RK4B41
24型
ジェードオリーブ ツヤ消しカラー
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
26.7
1760
565
680~815
130以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395155
RK4B41
24型
シルキーベージュ
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
26.7
1760
565
680~815
130以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395164
RK4B41
24型
アンバーブラウン
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
26.7
1760
565
680~815
130以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395173
RK0B41
20型
ルビーレッド ツヤ消しカラー
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
25.1
1570
565
670~805
128以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395189
RK0B41
20型
サファイヤブルー ツヤ消しカラー
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
25.1
1570
565
670~805
128以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395198
RK0B41
20型
ジェードオリーブ ツヤ消しカラー
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
25.1
1570
565
670~805
128以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
75395207
RK0B41
20型
シルキーベージュ
内装3段シマノピアノタッチ
弱モード95、強モード56(目安/一充電)
25.1
1570
565
670~805
128以上
¥
129,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください