※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
10
注文コード
75395266
品番
CB-100CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
シャンク径・刃径・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
10
刃長(mm)
19
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
全長(mm)
60
砥材
CBN
シャンク径(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75395266
CB-100CB
31224657
CB-100CB
電着ダイヤモンド(CBN)バー(砲弾型)
ヤナセ(柳瀬)
1箱(10本)
¥
38,980
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です