※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
1本
1箱(10本)
刃径(Φmm)
8
1.5
2
3
6
8
10
シャンク径(Φmm)
6
3
6
刃長(mm)
15
10
12
15
17
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75395311
品番
CB-80PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,220
刃径(Φmm)
8
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
15
砥材
CBN
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75395311
CB-80PB
31224684
CB-80PB
電着ダイヤモンド(CBN)バー(テーパー型)
ヤナセ(柳瀬)
1箱(10本)
¥
29,980
税込
¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です