ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー(球型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
1.5
2.5
6
8
10
シャンク径(Φmm)
6
3
6
全長(mm)
60
45
60
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75395914
品番
D-100BB
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
60
砥材
ダイヤ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
60000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります