※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー(砲弾型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1
1
3.5
6.5
8
10
6
シャンク径(Φmm)
3
3
6
刃長(mm)
8
8
10
15
19
全長(mm)
45
45
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75395923
品番
D-10CH
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1
シャンク径(Φmm)
3
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
砥材
ダイヤ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
刃径×刃長(mm)
1×8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります