曜日別特売
D-65CB 電着ダイヤモンドバー(砲弾型) ヤナセ(柳瀬) 75396011

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤモンドバー(砲弾型)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
刃径(Φmm)6.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)15
全長(mm)60
内容量1本注文コード75396011品番D-65CB
参考基準価格(税別)¥3,680販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
刃径(Φmm)6.5シャンク径(Φmm)6全長(mm)60刃長(mm)15砥材ダイヤ最高回転数(min-1[r.p.m])50000刃径×刃長(mm)6.5×15RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする