ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー(砲弾型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
刃径(Φmm)
10
1
3.5
6.5
8
10
6
シャンク径(Φmm)
6
3
6
刃長(mm)
19
8
10
15
19
全長(mm)
60
45
60
全13種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75396036
品番
D-100CB
参考基準価格(税別)
¥5,040
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
粒度
140
刃径(Φmm)
10
シャンク径(Φmm)
6
全長(mm)
60
刃長(mm)
19
砥材
ダイヤ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
40000
刃径×刃長(mm)
10×19
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります