曜日別特売
D-20PB 電着ダイヤモンドバー(テーパー型) ヤナセ(柳瀬) 75396054

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電着ダイヤモンドバー(テーパー型)

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
刃径(Φmm)2
シャンク径(Φmm)3
刃長(mm)12
全長(mm)45
内容量1本注文コード75396054品番D-20PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,450
刃径(Φmm)2刃長(mm)12最高回転数(min-1[r.p.m])80000全長(mm)45砥材ダイヤシャンク径(Φmm)3
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75396045
2022-07-09
用途: 微細加工

薄い素材を加工する際に使用しています。
主に、曲線にカットなどに使いますが、リューターの回転数が低いと力がかかるせいか折れやすいですが、現状では費用対効果で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする