ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドバー(テーパー先切型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
1.5
1.5
2
3
6.5
シャンク径(Φmm)
3
3
6
刃長(mm)
12
12
14
25
全長(mm)
45
45
60
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
75396106
品番
D-15RB
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
1.5
刃長(mm)
12
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
80000
全長(mm)
45
砥材
ダイヤ
シャンク径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります