GC313G ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン) ヤナセ(柳瀬) 75397253

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ビトリファイド軸付砥石 GC(グリーン)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
軸径(Φmm)3
直径×幅W(mm)3×13
粒度120
内容量1箱(10本)注文コード75397253品番GC313G
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
軸径(Φmm)3直径×幅W(mm)3×13軸長(mm)30粒度120タイプ円筒最高回転数(min-1[r.p.m])105000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする