GPS80N13 GPサンダーユニロン ヤナセ(柳瀬) 75397402

GPサンダーユニロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
粒度600
内容量1箱(5個)注文コード75397402品番GPS80N13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
外径(mm)80ねじ径(mm)10厚さ(mm)25粒度600ねじピッチ1.5最高回転数(min-1[r.p.m])10000ねじ径M10外径×幅W(mm)80×25
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする