ヤナセ(柳瀬)
GPサンダーユニロン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
粒度
120
120
240
320
600
1000
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
75397427
品番
GPS100N7
参考基準価格(税別)
¥13,650
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
外径(mm)
100
ねじ径(mm)
10
厚さ(mm)
25
粒度
120
ねじピッチ
1.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
ねじ径
M10
外径×幅W(mm)
100×25
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります