※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
電着ダイヤモンドディスク電着
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(10枚)
1箱(5枚)
粒度
100
100
180
400
直径(Φmm)
10
10
20
30
外径(mm)
10
10
20
30
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75397585
品番
IDD-106
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
直径(Φmm)
10
外径(mm)
10
粒度
100
タイプ
Φ1電着
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
23000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります