※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
NEOフラップPタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
粒度
40
40
60
80
100
120
150
180
外径(Φmm)
15
10
15
20
30
25
幅(mm)
15
15
10
20
25
軸径(Φmm)
3
3
6
全130種類を一覧で見る
内容量
1箱(5本)
注文コード
75397935
品番
JF151533
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
外径(Φmm)
15
幅(mm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
粒度
40
軸径(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります