曜日別特売
JF301036 NEOフラップPタイプ ヤナセ(柳瀬) 75398565

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NEOフラップPタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度100
外径(Φmm)30
幅(mm)10
軸径(Φmm)3
内容量1箱(5本)注文コード75398565品番JF301036
参考基準価格(税別)¥5,450販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
外径(Φmm)30幅(mm)10最高回転数(min-1[r.p.m])20000粒度100トラスコ品番404-9985軸径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラップ軸付ホイール・バンド用ドラムの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/485/
2023-01-27

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする