※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
極メタル(アルミナ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
粒度
60
40
60
80
100
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75399046
品番
KMA04
参考基準価格(税別)
¥3,850
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
外径(mm)
100
厚さ(mm)
15
粒度
60
砥材
A(アルミナ)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】極メタル
参考になった