FX-19 テーブルナンバー ステンレス 光 75399305

メイン画像

FX-19 テーブルナンバー ステンレス 光 75399305
FX-19 テーブルナンバー ステンレス 光 75399305

テーブルナンバー ステンレス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容19
19
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
内容量1個注文コード75399305品番FX-19
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
¥819

テーブルやロッカーの目印、番号表示に適しています。

用途
目印、番号表示に。
トラスコ品番
622-8580
材質
ステンレス
表示内容
19
厚さ(mm)
1
取付
粘着テープ
縦(mm)
25
横(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする