※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
レジノイドダイヤ極薄切断砥石
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外径(Φmm)
150
150
160
180
205
230
厚さ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.6
0.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
75400421
品番
RCD-D1
参考基準価格(税別)
¥24,620
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
0.5
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6300
トラスコ品番
438-7911
粒度
140
穴径(Φmm)
25.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります