RCD-D2 レジノイドダイヤ極薄切断砥石 ヤナセ(柳瀬) 75400437

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

レジノイドダイヤ極薄切断砥石

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外径(Φmm)160
厚さ(mm)0.7
内容量1枚注文コード75400437品番RCD-D2
参考基準価格(税別)¥35,170販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
外径(Φmm)160厚さ(mm)0.7最高回転数(min-1[r.p.m])5900粒度140穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする