RD156A 超硬カッター〈円筒型〉 ヤナセ(柳瀬) 75400473

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬カッター〈円筒型〉

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1本注文コード75400473品番RD156A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
刃径(Φmm)1.5シャンク径(Φmm)3材質超硬刃長(mm)6全長(mm)38仕様クロスカット最高回転数(min-1[r.p.m])58000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75400491
2019-03-06
用途: 鉄穴の調整

メーカー品なので安心して使えると思いましたが使用1回目で軸から折れました。安価品に戻しました。怖くて買えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする