※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
超硬カッター〈円筒型〉
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
75400507
品番
RD4127A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,170
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
4
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
刃長(mm)
12.7
全長(mm)
38
仕様
クロスカット
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
34000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります