※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
天井埋込型 LED(昼白色) 非常用照明器具 断熱/遮音施工用・LED低天井用(~3m) 自己点検スイッチ付・リモコン自己点検機能付/埋込穴Φ100
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
75400947
品番
NNFB91445C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥58,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
100
消費電力(W)
1
材質
レンズ:ガラス、カバー:鋼板(クールホワイト艶消し仕上)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
演色指数(Ra)
70
埋込穴(Φmm)
100
埋込高(mm)
74
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
仕様
点検スイッチ付/充電モニター(緑)付/自己点検スイッチ付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75400947
NNFB91445C
14164371
NNFB91445Z
LED非常灯 専用 断熱・遮音施工用 低天井 Φ100 黒
Panasonic(パナソニック)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)