曜日別特売
AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094

AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094
AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094
AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094
AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094
AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094
AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094
AW-21BFCGCNV アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H エレコム 75402094

アップルウォッチ シリーズ 7 [ 41mm ] 保護ケース 全面保護 ガラス PC素材 セラミックコート 硬度10H

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード75402094品番AW-21BFCGCNV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,120

表面にセラミックコートを施し一般的なガラスよりも圧倒的に硬くて頑丈な、傷に強いガラスと強靭なポリカーボネート素材の2重構造で、Apple Watchの液晶部及び側面部を保護し傷や汚れから守るApple Watch Series 7 [41mm]用フルカバーケースです。

対応機種Apple Watch Series 8、7 [41mm]セット内容ケース本体×1材質ケース本体:ガラス、ポリカーボネートネイビー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマートウォッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする