曜日別特売
TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417

TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417
TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417
TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417
TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417
TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417
TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417
TBWA21SWVPF2NV iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー エレコム 75402417

iPad mini6 ケース カバー 第6世代 2021年モデル レザー 手帳 Apple Pencil収納 2アングル マグネット固定 三つ折りスタンド 薄型 軽量 オートスリープ ネイビー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75402417品番TBWA21SWVPF2NV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

極限まで薄さにこだわった軽量スリムなiPad mini 第6世代(2021年モデル)用マグネット吸着フラップケースです。本体装着時の薄さは約13.5mm、ケース単体の重さは約158gで、本体のスリムなフォルムを損ねずにしっかり保護します。本体に内蔵されたマグネットを利用して、本体背面にしっかり吸着します。本体と触れる内側には起毛素材を採用し、やわらかな肌触りで本体が傷つくのを防ぎます。フラップカバーはマグネットでしっかり固定できます。また、オートスリープ/オートウェイクアップ機能が素早く機能します。ケースに収納した状態で、Apple Pencil(第2世代)のペアリングとワイヤレス充電が可能です。マグネット式の留め具を採用しており、Apple Pencil(第2世代)を収納したままフラップを固定できます。フラップカバーを三つ折りにすることで、動画視聴と、ドローイング・キーボード入力に最適な2通りの角度でご使用いただけます。ケースが液晶画面を覆わず、見やすく操作しやすい設計です。ケースを装着したままで写真撮影が可能です。また、カメラレンズより厚みのあるケース設計で、カメラを下に向けて置いても安心です。ケースを装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、コネクターへの接続が可能です。本製品を樹脂材製品(合皮ソファ、樹脂シートなど)の上に置かないでください。長時間の接触や強い力での擦れにより、色移りする場合があります。

対応機種iPad mini(A17 Pro)、iPad mini (第6世代)セット内容ケース×1材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルネイビー適合品番A2567、A2568、A2569、A2993、A2995、A2996寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約139.9×196.8×13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タブレットケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする