STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453

STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453
STM-30BS(GY)1P 天然石マット 防草シート付き YAMAZEN(山善) 75402453

天然石マット 防草シート付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚グレー注文コード75402453品番STM-30BS(GY)1P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

雑草が生えない防草シート付きの天然石マット。
防草シートは天然石に対して+3cmのフチ付きなので、複数枚を並べて敷く際に継ぎ目もしっかり防草できます。
ベランダや玄関まわり、お庭に敷くだけで美しく模様替えができます。ジョイント不要なので施工は簡単。天然石の重みでズレる心配もありません。
コンクリート、土の上など様々な使用環境に対応。違うカラー同士を交互につなげ市松模様でも楽しめます。カッターなどで石と石の間をカットすることも可能。

用途玄関やお庭などのリフォーム、ガーデニング、DIY、キズや汚れ防止に。雑草対策 簡単設置 天然石タイル フロアタイル おしゃれ リノベーショングレー質量(kg)1.8材質天然石、ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天然石部分:30×30×1寸法(幅W×奥行D)(cm)防草シート部分:33×33
注意
※お使いのPC、スマホのモニター設定により実際の色味と多少異なる場合もございます。
※天然石のため、色や形に多少ばらつきがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルコニーまわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする