※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
三面ディスク(アルミナ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
100
100
120
150
180
240
320
400
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75402774
品番
SD100A6
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
粒度
100
砥材
A
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります