※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
三面ディスク(アルミナ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
400
100
120
150
180
240
320
400
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75402932
品番
SD180A12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,800
外径(Φmm)
180
粒度
400
砥材
A
穴径(Φmm)
22
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります