※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
三面ディスク(ジルコニア)
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
粒度
60
40
60
80
外径(Φmm)
180
100
180
穴径(Φmm)
22
15
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75402957
品番
SD180Z4
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
粒度
60
外径(Φmm)
180
穴径(Φmm)
22
砥材
Z
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります