※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
SG GPディスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
粒度
120
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全20種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75403115
品番
115-DH7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,900
粒度
120
外径(Φmm)
115
穴径(Φmm)
22
砥材
A
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった