※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
SG ハッピーTOP(アルミナ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
150
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
75403237
品番
SG-HTA8
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
粒度
150
外径(Φmm)
100
砥材
A
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
サイズ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった