※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
SG ユニロンディスクMIX
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
600
120
240
320
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75403361
品番
SG-ND100M13
参考基準価格(税別)
¥9,750
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
外径(Φmm)
100
粒度
600
穴径(Φmm)
15
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった