※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
SG ユニロンディスクMIX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
粒度
320
120
240
320
600
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(5枚)
注文コード
75403395
品番
115-NDH11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
外径(Φmm)
115
粒度
320
穴径(Φmm)
22
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
商品説明動画
【YANASE】セービング ヤナセの特許商品!!作業効率アップには欠かせません
参考になった