※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤナセ(柳瀬)
ユニTOP(Wタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
粒度
40
40
60
80
100
120
150
180
240
320
400
砥材
アルミナ
アルミナ
ジルコニア
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
75404436
品番
TOP100WA3
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
粒度
40
外径(Φmm)
100
穴径(Φmm)
15
砥材
アルミナ
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります