TOP100WA9 ユニTOP(Wタイプ) ヤナセ(柳瀬) 75404497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニTOP(Wタイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
粒度180
砥材アルミナ
内容量1箱(10枚)注文コード75404497品番TOP100WA9
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
粒度180外径(Φmm)100穴径(Φmm)15砥材アルミナ最高回転数(min-1[r.p.m])13000RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする